工場扇部品 羽根のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
76件の「工場扇部品 羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場扇部品」、「KODEN 扇風機」、「工場扇 羽」などの商品も取り扱っております。
ハネ径(cm) 45 適合 PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C 羽根枚数 4 材質(羽根) 樹脂
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

径(Φmm) 450 穴径(Φmm) 10 適合 TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番 233-3180 質量(kg) 0.55 羽根枚数 4 材質(羽根) AS樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,790 税込3,069
6日以内出荷

ジェネラルファン用の交換パーツです。
トラスコ品番 434-4515 適合機種 TFBAシリーズ 品名 アルミハネ 部品名称 45cmアルミハネ(軸穴径Φ10mm) ハネ径(cm) 45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 材質(羽根) プラスチック
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

45cmのアルミ4枚羽根です。
適合 OPF-45SAZ/SZ/WAZ/WZ/FAZ ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 材質(羽根) アルミ
1個
3,530 税込3,883
3日以内出荷

工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種 KO-450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm) 45 材質 本体:鉄、羽根:プラスチック 寸法(mm) 835×723×1300H(最長) 質量(kg) 6.2 長さ(m) コード:2.4 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 50Hz:114、60Hz:123 羽根枚数 4 周波数 50Hz/60Hz 首振角度(°) 80 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 50Hz:120、60Hz:139 最大風速(m/min) 50Hz:240、60Hz:277 風量調整 3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,290 税込20,119
翌日出荷

ハネ径(cm) 50 トラスコ品番 794-8379 適合機種 SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F) 材質 アルミ 質量(kg) 2 穴径(Φmm) 14 羽根枚数 4 材質(羽根) アルミ
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
1個
349 税込384
当日出荷

1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷

羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種 KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 130/150 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 風量(m3/min) 163/184 電源コード(m) 2.2 風速(m/min) 288/360 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 アズワン品番 64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
翌々日出荷

1セット(10個)
1,000 税込1,100
当日出荷

ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm) 約83(実測) 適合シャフト径(Φmm) 2
1個
289 税込318
当日出荷

モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm) 2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 3 材質(羽根) アルミ
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質 スチール/ポリプロピレン 質量(g) 4600 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m) 1.8 ハネ径(cm) 43.5 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1120~1430 風量調整 風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番 64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
8日以内出荷